CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 720-3M-6 HTD

  • ERIKS:14320680
  • Hersteller:HTD37206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.90inkl. MwSt

Verkauft pro: 198Mindestbestellmenge: 198

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
3M-006
Wirklänge
720 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
240
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm