CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 675-S5M-15 STD

  • ERIKS:14322590
  • Hersteller:STD567515
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 26Mindestbestellmenge: 26

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S5M-015
Wirklänge
675 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
135
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.9 mm
Gurtbandstärke
3.4 mm