CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 630-XH-400 CTB

  • ERIKS:13700918
  • Hersteller:630XH400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 493.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 533.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XH-400
Wirklänge
1600.2 mm
Wirklänge
63 in
Breite
101.6 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
72
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.35 mm
Gurtbandstärke
11.2 mm