Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 600-S5M-15 STD

  • ERIKS:14322578
  • Hersteller:STD560015
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 26Mindestbestellmenge: 26

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S5M-015
Wirklänge
600 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
120
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.9 mm
Gurtbandstärke
3.4 mm