CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 580-5M-25 HTD

  • ERIKS:14320856
  • Hersteller:HTD558025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
5M-025
Wirklänge
580 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
116
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm