CHF 14.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.69inkl. MwSt
Verkauft pro: 44Mindestbestellmenge: 44
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Typ | S5M-009 |
Wirklänge | 575 mm |
Breite | 9 mm |
Teilung | 5 mm |
Anzahl Zähne | 115 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 1.9 mm |
Gurtbandstärke | 3.4 mm |