CHF 32.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Typ | S5M-025 |
Wirklänge | 550 mm |
Breite | 25 mm |
Teilung | 5 mm |
Anzahl Zähne | 110 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 1.9 mm |
Gurtbandstärke | 3.4 mm |