CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 54-XL-031 CTB

  • ERIKS:14323098
  • Hersteller:54XL019
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XL019
Wirklänge
137.16 mm
Wirklänge
5.4 in
Breite
4.83 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in