CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 536-MXL-025 CTB

  • ERIKS:14321918
  • Hersteller:53.6MXL025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 62Mindestbestellmenge: 62

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
MXL-025
Wirklänge
136.14 mm
Wirklänge
5.36 in
Breite
6.35 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
67
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Profilhöhe
0.254 mm
Zahn Höhe
0.51 mm