CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 530-XL-025 CTB

  • ERIKS:14323412
  • Hersteller:530XL025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 62Mindestbestellmenge: 62

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XL-025
Wirklänge
1346.2 mm
Wirklänge
53 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.27 mm
Gurtbandstärke
2.3 mm