CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 506-XL-025 CTB

  • ERIKS:14323406
  • Hersteller:506XL025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XL-025
Wirklänge
1285.24 mm
Wirklänge
50.6 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.27 mm
Gurtbandstärke
2.3 mm