CHF 66.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.66inkl. MwSt
Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Typ | S8M-050 |
Wirklänge | 496 mm |
Breite | 50 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 62 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 3 mm |
Gurtbandstärke | 5.2 mm |