CHF 215.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 232.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 39Mindestbestellmenge: 39
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Typ | S8M-030 |
Wirklänge | 4400 mm |
Breite | 30 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 550 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 3 mm |
Gurtbandstärke | 5.2 mm |