CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 440-MXL-019 CTB

  • ERIKS:14321728
  • Hersteller:44.0MXL019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 82Mindestbestellmenge: 82

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
MXL-019
Wirklänge
111.76 mm
Wirklänge
4.4 in
Breite
4.83 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
0.51 mm
Gurtbandstärke
1.14 mm