CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 412-L-075 CTB

  • ERIKS:14321695
  • Hersteller:412L075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
L-075
Wirklänge
1046.48 mm
Wirklänge
41.2 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.91 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm