CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 405-S3M-9 STD

  • ERIKS:14322449
  • Hersteller:STD34059
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 44Mindestbestellmenge: 44

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S3M-009
Wirklänge
405 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
135
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.15 mm
Gurtbandstärke
2.3 mm