CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 396-3M-15 HTD

  • ERIKS:14320571
  • Hersteller:HTD339615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
3M-015
Wirklänge
396 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
132
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm