CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 393-3M-6 HTD

  • ERIKS:14320566
  • Hersteller:HTD33936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 756Mindestbestellmenge: 756

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
3M-006
Wirklänge
393 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
131
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm