CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 3668-14M-55 HTD

  • ERIKS:14320367
  • Hersteller:HTD14366855
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 598.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 646.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
14M-055
Wirklänge
3668 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
262
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
10 mm