Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 363-S3M-6 STD

  • ERIKS:14322427
  • Hersteller:STD33636
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 66Mindestbestellmenge: 66

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S3M-006
Wirklänge
363 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
121
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.15 mm
Gurtbandstärke
2.3 mm