CHF 15.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.82inkl. MwSt
Verkauft pro: 26Mindestbestellmenge: 26
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Typ | S3M-015 |
Wirklänge | 330 mm |
Breite | 15 mm |
Teilung | 3 mm |
Anzahl Zähne | 110 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 1.15 mm |
Gurtbandstärke | 2.3 mm |