CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 3150-S14M-115 STD

  • ERIKS:14322071
  • Hersteller:STD143150115
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'083.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'171.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S14M-115
Wirklänge
3150 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
225
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
5.3 mm
Gurtbandstärke
10.2 mm