CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 297-3M-9 HTD

  • ERIKS:14320519
  • Hersteller:HTD32979
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.82inkl. MwSt

Verkauft pro: 132Mindestbestellmenge: 132

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
3M-009
Wirklänge
297 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
99
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm