CHF 8.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.45inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT |
Typ | XL-031 |
Wirklänge | 726.44 mm |
Wirklänge | 28.6 in |
Breite | 7.94 mm |
Teilung | 5.08 mm |
Teilung | 1/5 in |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 1.27 mm |
Gurtbandstärke | 2.3 mm |