CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 276-XL-025 CTB

  • ERIKS:14323313
  • Hersteller:276XL025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 186Mindestbestellmenge: 186

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XL-025
Wirklänge
701.04 mm
Wirklänge
27.6 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.27 mm
Gurtbandstärke
2.3 mm