CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 274-XL-037 CTB

  • ERIKS:14323312
  • Hersteller:274XL037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.72inkl. MwSt

Verkauft pro: 42Mindestbestellmenge: 42

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XL-037
Wirklänge
695.96 mm
Wirklänge
27.4 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.27 mm
Gurtbandstärke
2.3 mm