Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 267-S3M-15 STD

  • ERIKS:14322375
  • Hersteller:STD326715
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 26Mindestbestellmenge: 26

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S3M-015
Wirklänge
267 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
89
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.15 mm
Gurtbandstärke
2.3 mm