CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 2660-S14M-55 STD

  • ERIKS:14322064
  • Hersteller:STD14266055
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 469.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 507.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 21Mindestbestellmenge: 21

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S14M-055
Wirklänge
2660 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
190
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
5.3 mm
Gurtbandstärke
10.2 mm