Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 262-S2M-15 STD

  • ERIKS:14322210
  • Hersteller:STD226215
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 26Mindestbestellmenge: 26

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S2M-015
Wirklänge
262 mm
Breite
15 mm
Teilung
2 mm
Anzahl Zähne
131
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
0.75 mm
Gurtbandstärke
1.35 mm