CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 261-3M-15 HTD

  • ERIKS:14320493
  • Hersteller:HTD326115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
3M-015
Wirklänge
261 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
87
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm