CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 2450-S14M-170 STD

  • ERIKS:14322057
  • Hersteller:STD142450170
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'369.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'480.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S14M-170
Wirklänge
2450 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
175
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
5.3 mm
Gurtbandstärke
10.2 mm