CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 2350-5M-15 HTD

  • ERIKS:14321044
  • Hersteller:HTD5235015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 78Mindestbestellmenge: 78

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
5M-015
Wirklänge
2350 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
470
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm