CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 222-3M-9 HTD

  • ERIKS:14320468
  • Hersteller:HTD32229
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 132Mindestbestellmenge: 132

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
3M-009
Wirklänge
222 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
74
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm