CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 219-3M-6 HTD

  • ERIKS:14320464
  • Hersteller:HTD32196
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 198Mindestbestellmenge: 198

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
3M-006
Wirklänge
219 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
73
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm