CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 212-S2M-9 STD

  • ERIKS:14322179
  • Hersteller:STD22129
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.99inkl. MwSt

Verkauft pro: 44Mindestbestellmenge: 44

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S2M-009
Wirklänge
212 mm
Breite
9 mm
Teilung
2 mm
Anzahl Zähne
106
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
0.75 mm
Gurtbandstärke
1.35 mm