CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 2104-8M-20 HTD

  • ERIKS:14321404
  • Hersteller:HTD8210420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
2104 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
263
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm