CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 2080-8M-85 HTD

  • ERIKS:14321403
  • Hersteller:HTD8208085
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 322.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 348.53inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
8M-085
Wirklänge
2080 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
260
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm