Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 206-S2M-15 STD

  • ERIKS:14322174
  • Hersteller:STD220615
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 26Mindestbestellmenge: 26

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S2M-015
Wirklänge
206 mm
Breite
15 mm
Teilung
2 mm
Anzahl Zähne
103
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
0.75 mm
Gurtbandstärke
1.35 mm