CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 2000-S5M-25 STD

  • ERIKS:14322639
  • Hersteller:STD5200025
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S5M-025
Wirklänge
2000 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
400
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.9 mm
Gurtbandstärke
3.4 mm