CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1936-8M-30 HTD

  • ERIKS:14321393
  • Hersteller:HTD8193630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 39Mindestbestellmenge: 39

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
1936 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
242
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm