Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1832-S8M-20 STD

  • ERIKS:14323014
  • Hersteller:STD8183220
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.55inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S8M-020
Wirklänge
1832 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
229
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
5.2 mm