CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 182-XL-037 CTB

  • ERIKS:14323236
  • Hersteller:182XL037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XL-037
Wirklänge
462.28 mm
Wirklänge
18.2 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.27 mm
Gurtbandstärke
2.3 mm