CHF 1'383.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'495.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT |
Typ | XXH-200 |
Wirklänge | 4572 mm |
Wirklänge | 180 in |
Breite | 50.8 mm |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 144 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 9.6 mm |
Gurtbandstärke | 15.8 mm |