CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 174-S2M-6 STD

  • ERIKS:14322145
  • Hersteller:STD21746
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 66Mindestbestellmenge: 66

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S2M-006
Wirklänge
174 mm
Breite
6 mm
Teilung
2 mm
Anzahl Zähne
87
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
0.75 mm
Gurtbandstärke
1.35 mm