CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1680-MXL-012 CTB

  • ERIKS:14321805
  • Hersteller:168.0MXL012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 131Mindestbestellmenge: 131

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
MXL-012
Wirklänge
426.72 mm
Wirklänge
16.8 in
Breite
3.05 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
0.51 mm
Gurtbandstärke
1.14 mm