CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1680-14M-40 HTD

  • ERIKS:14320311
  • Hersteller:HTD14168040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 254.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 27Mindestbestellmenge: 27

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
14M-040
Wirklänge
1680 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
120
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
10 mm