Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 168-S3M-6 STD

  • ERIKS:14322310
  • Hersteller:STD31686
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 66Mindestbestellmenge: 66

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S3M-006
Wirklänge
168 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
56
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.15 mm
Gurtbandstärke
2.3 mm