CHF 3'131.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'385.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT |
Typ | XXH-500 |
Wirklänge | 4064 mm |
Wirklänge | 160 in |
Breite | 127 mm |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 128 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 9.6 mm |
Gurtbandstärke | 15.8 mm |