CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1540-XH-500 CTB

  • ERIKS:13700904
  • Hersteller:1540XH500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'379.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'491.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XH-500
Wirklänge
3911.6 mm
Wirklänge
154 in
Breite
127 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
176
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.35 mm
Gurtbandstärke
11.2 mm