CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1540-14M-115 HTD

  • ERIKS:14320304
  • Hersteller:HTD141540115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 695.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 752.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
14M-115
Wirklänge
1540 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
10 mm